{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 250 mm | |
Vpenjalna širina za 6-kotnik | 40 mm | |
Območje vpenjanja za cevi do | 1.1/2 col | |
Standard | ISO 8976 | |
Material | Baker-berilij | |
brez iskrenja | Da | |
Vrsta izdelka | Cevne klešče in klešče papiga |
Številka izdelka | 759737 250 | |
EAN/GTIN | 7630027450033 | |
Številka proizvajalca | EC2500B |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Klešče papiga, brez iskrenja, Celotna dolžina: 250mm
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
162,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.259 kosov na zalogi
20,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.473 kosov na zalogi
13,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6.546 kosov na zalogi
12,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
brez iskrenja | Da | Ne | ||
celotna dolžina | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Standard | ISO 8976 | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | ||
Material | Baker-berilij | Kromvanadijevo jeklo | ||
Območje vpenjanja za cevi do | 1.1/2 col | 1.1/2 col | 1 1/2 col | 1 1/2 col |
Vpenjalna širina za 6-kotnik | 40 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Vrsta izdelka | Cevne klešče in klešče papiga | Cevne klešče in klešče papiga | Cevne klešče in klešče papiga | Cevne klešče in klešče papiga |