Komplet koles 9, 10 kosov

Št. art.: 05004177001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05004177001
EAN/GTIN 4013288220646
Številka proizvajalca 05004177001
L-število L60020 4806

Opis

Opis:

  • Veliko kolesarskega orodja v majhnem prostoru
  • Razvrstitev 9 nastavkov iz nerjavečega jekla po pogonu in velikosti omogoča hiter dostop do pravega orodja
  • Z Wera Bit Ratchet Zyklop MIni 1 v kovanem ohišju.

Prednosti:

  • 10-delni mini komplet Zyklop
  • Mini ročica, primerna za neposreden sprejem 1/4″ matic
  • Kovana konstrukcija iz masivnega jekla za navor nad 65 Nm
  • Mehanizem z drobnimi zobmi in majhnim povratnim kotom 6°.
  • Koščki iz nerjavečega jekla

Obseg dobave:

  • 1x kolesarski komplet 9, 10-delni; 1x 8001 A bitna ročica ¼″: 1/4″x87,0; 1x 3851/1 TS biti, nerjavno jeklo: PH 2x25; 2x 3867/1 TS TORX® biti, nerjavno jeklo: TX 10x25, TX 25x25; 6x 3840/1 TS biti, nerjavno jeklo: 2,0x25, 2,5x25, 3,0x25, 4,0x25, 5,0x25, 6,0x25