Opis:
Odlično za srednje zahtevne postopke ščetkanja, kot so posnemanje robov, čiščenje in odstranjevanje rje. Jeklena žica je najpogostejši material za polnjenje. Krtače z jekleno žico so še posebej primerne za površinsko obdelavo in posnemanje robov. PFERD posebna žica ima visoko natezno in upogibno trdnost. To zagotavlja optimalno obrabo žice in visoke življenjska doba, tudi pri ekstremnih ščetkanju. Jeklena žica vzdrži temperature do 300 °C.
Lastnosti:
- Embalaža: POS-embalaža
- VRT/MIN, največ: 12500 vrt./min
- VRT/MIN, opt., iz: 6300 vrt./min
- VRT/MIN, opt., dokler: 12500 vrt./min
- Metrična širina: 10 mm
- Snemalni sistem: Navoj
- Ø material za skladiščenje: 0,35 mm
- Ø Zunanja metrika: 100 mm
- Ø nit: M14x2
- Material za skladiščenje: Jeklena žica (ST)
- Dolžina, obrezovanje: 22 mm
Prednosti:
- Primerno za uporaba na kotnih brusilnikih do 80 m/s.
- Optimalna prilagoditev konturi obdelovancev zaradi visoke fleksibilnosti.
- Optimalen dostop do težko dostopnih območij, kot so notranji robovi, utori in utori.
- Long življenjska doba z uporabo posebne KONJSKE žice.
- Ustvarja lepe površine.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Za optimalne rezultate uporabite kotne brusilnike, ki so krmiljeni s hitrostjo.
- Opravila obdelave: Čiščenje; razkosavanje; rjavenje; odstranjevanje oksidnih plasti; odstranjevanje barve;
- Vrste pogona: kotni brusilnik; kotni brusilnik akumulatorja
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Litega železa
- Jeklena litina
- Elastomeri
- Jeklo, jeklena litina
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- les
Primerno za:
Za najboljše rezultate uporabljajte kotne brusilnike s spremenljivo hitrostjo.
Opomba:
Za enoto pakiranja 5 kosov navedite oznako brez ″POS″.