Opis:
Za lahka čistilni in posnemanje robov na navojnih odprtinah ali vdolbinah, npr. Kljukah. Posebej primeren za ščetkanje pri ročni uporabi. Najlonske ščetke so še posebej primerne za strojno obdelavo materialov, ki bi bili sicer ″opraskani″ ali poškodovani, kot je mehka plastika. Plastična obloga vzdrži temperature do 220 °C.
Lastnosti:
- Metrična širina: 100 mm
- Snemalni sistem: Roko
- Ø material za skladiščenje: 0,15 mm
- Ø Zunanja metrika: 10 mm
- Material za skladiščenje: Najlon
- Dolžina, skupno: 300 mm
Prednosti:
- Omogočite najvišjo natančnost in učinkovitost pri obdelavi občutljivih obdelovancev.
- Optimalen dostop do težko dostopnih območij, kot so notranje površine cevi in izvrtin.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Uporabite hladilno tekočino za visoke temperature.
- Opravila obdelave: Čiščenje; razkosavanje
- Vrste pogona: Ročni vložek
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Toplotno strjena plastika
- Druge neželezne kovine
- Termoplasti