Descripción:
Para trabajos ligeros de limpieza y desbarbado en agujeros roscados y rebajes como, por ejemplo, chaveteros. Especialmente adecuada para trabajos pesados manuales. Las cardas con material de cerda de nailon resultan muy adecuadas para el mecanizado de materiales que, de lo contrario, se rayarían o deteriorarían, por ejemplo, los plásticos blandos. La cerda sintética C soporta temperaturas de hasta 220 °C.
Característica:
- Ancho, unid. métrica: 100 mm
- Sistema de fijación: Manual
- Ø material de cerda: 0.15 mm
- ø exterior, unid. métrica: 10 mm
- Material de cerda: Nylon
- Longitud, total: 300 mm
Ventaja:
- Permiten la máxima precisión y eficiencia en el mecanizado de piezas de filigrana.
- Permite llegar de forma óptima a puntos de difícil acceso, como el interior de tubos y agujeros.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: Utilizar líquido refrigerante en aplicaciones con una elevada generación de calor.
- Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar
- Tipos de máquina: Trabajo manual
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Duroplásticos
- Otros metales no férricos
- Termoplásticos
- Materiales que se pueden procesar: Duroplásticos; Otros metales no férricos; Termoplásticos