Voziček za vpenjanje, neobremenjen ZW2

Št. art.: ZW2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka ZW2
EAN/GTIN 4008158017228
Številka proizvajalca ZW2
L-število L80040 20
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Zelo stabilna kovinska konstrukcija na kolesih
  • dimenzije 100 x 60 x 153 cm
  • drži do 120 sponk, tudi dolge vijačne spone
  • spone iz temprane litine in jekla z razponom med 200 in 2000 mm
  • s ščitnikom in držalom za ščitnik
  • primerno za pomoč pri prodaji in za delavnico

Lastnosti:

  • Namestitev: Nenaseljena

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.