Expositor, sin contenido ZW2

N.º do artigo: ZW2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo ZW2
EAN/GTIN 4008158017228
Número do fabricante ZW2
Número L L80040 20
Fabricante/responsável BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descrição

Descrição:

  • Construcción metálica estable sobre ruedas
  • Dimensiones 100 x 60 x 153 cm
  • Con capacidad para hasta 120 abrazaderas, incluso para abrazaderas de tornillo largas
  • De fundición maleable y todo acero con rangos de sujeción entre 200 y 2000 mm
  • Con etiqueta y portaetiquetas
  • Adecuada como ayuda a la venta y para el área de taller

Característica:

  • Colocación: Despoblado

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.