Présentoir, vide ZW2

Réf.: ZW2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article ZW2
EAN / GTIN 4008158017228
Réf. fabricant ZW2
Article hors catalogue L80040 20
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • Construction métallique stable sur roulettes
  • Dimensions 100 x 60 x 153 cm
  • Peut contenir jusqu'à 120 colliers de serrage, et même de longs colliers de serrage à vis
  • Fonte malléable et tout acier avec des plages de serrage de 200 à 2000 mm
  • Avec étiquette et porte-étiquette
  • Convient comme aide à la vente et pour l'espace atelier.

Caractéristique(s):

  • Emplacement : vide

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.