• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zwingenwagen, unbestückt ZW2

Artikel-Nr.: ZW2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Schlingenwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer ZW2
EAN / GTIN 4008158017228
Herstellernummer ZW2
L-Nummer L80040 20
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sehr stabile Metallkonstruktion auf Rollen
  • Maße 100 x 60 x 153 cm
  • Hält bis zu 120 Zwingen, sogar lange Schraubknechte
  • Temperguss- und Ganzstahlzwingen mit Spannweiten zwischen 200 und 2000 mm
  • Mit Schild und Schildhalter
  • Als Verkaufshilfe und für den Werkstattbereich geeignet

Merkmal:

  • Bestückung: unbestückt

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.