• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Garnitura rokavic za enkratno uporabo 100-delna, Velikost rokavic: 1283L

Št. art.: ZP5835 1283L
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 100 kos
Embalaža Škatla
Vsebina kosov 100 kos
Smernica/oznaka oznaka CE
Barva modra
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe zaščita pred kemikalijami
Področje uporabe večnamensko
Zadrga nobenega
Izvedba petprsti
Za večkratno uporabo za enkratno uporabo
enota kos
Standard EN 374:2016; EN 455
Nosilni material nitril
Prevleka brez prevleke
podloženo ne
Lastnosti brez lateksa; certificirano za stik z živili
Kategorija zaščite III
Vsebina garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka ZP5835 1283L
EAN/GTIN 4250016461791
Številka proizvajalca 1283A L
Proizvajalec/odgovorna oseba Meditrade GmbH, Medipark 1, 83088 KIEFERSFELDEN, Deutschland

Opis

Izvedba:

Rokavica za preiskave iz nitrila
  • Brez pudra.
  • Brez lateksa.
  • Nesterilne.
  • Teksturirane.
  • Povišan rob.
  • Primerna za obe roki.
  • Za enkratno uporabo.

Standard:

  • EN ISO 13485:2016
  • 93/42/EGS / EEC: Medicinski izdelek razreda I 1. pravilnika
  • Uredbe (EU) 2016/425: Osebna varovalna oprema kat. III (za nadaljnje informacije glejte osnovno embalažo).
  • Primernost za živila v skladu z Uredbo ES 1935/2004.