• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Vienkartinių pirštinių rinkinys 100 vnt., Pirštinių dydis: 1283L

Prekės Nr.: ZP5835 1283L
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Detalių skaičius 100 vnt.
Pakuotė Dėžė
Sudėtis vienetas 100 vnt.
Direktyva / Žymėjimas CE ženklinimas
Spalva mėlyna
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo chemikalų
Matavimo ribos allround
Užsegimas be
Modelis penkių pirštų
Pakartotinis panaudojimas vienkartin.
Blokas Vnt.
Standartas EN 374:2016; EN 455
Bazinė medžiaga nitril
Danga be dangos
Su pamušalu ne
Savybės be latekso; sertifikuot. sąlyčiui su maisto produktais
Apsaugos kategorija III
Turinys rinkinys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris ZP5835 1283L
EAN / GTIN 4250016461791
Gamintojo numeris 1283A L
Gamintojas / atsakingas asmuo Meditrade GmbH, Medipark 1, 83088 KIEFERSFELDEN, Germany

Aprašymas

Modelis:

Nitrilinės tyrimų pirštinės
  • be pudros.
  • be latekso.
  • nesterilu.
  • su tekstūra.
  • užlenktas kraštas.
  • tinka abiems rankoms.
  • vienkartiniam naudojimui.

Standartas:

  • EN ISO 13485:2016
  • 93/42/EWG / EEC: I klasės medicininis produktas1 taisyklė.
  • Direktyva (ES) 2016/425: III kategorijos asmeninės apsaugos priemonės (daugiau informacijos žr. pirminę pakuotę).
  • Galima naudoti maisto pramonėje pagal EG reglamentą 1935/2004.