Namizna tehtnica; Max 30 kg, d = 10 g

Št. art.: WTB 30K-2NM
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Kompaktna tehtnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka WTB 30K-2NM
EAN/GTIN 4045761151444
Številka proizvajalca WTB 30K-2NM
L-število L40250 2721

Opis

Opis:

  • Stojanska tehtnica 0,01 kg
  • 30 kg
  • Podpira vaš sistem kakovosti, skladen s HACCP
  • Zaščita pred prahom in škropljenjem z vodo IP65 (samo v baterijskem načinu)
  • Zelo hiter prikaz: stabilne vrednosti teže v približno 2 s
  • Drugi zaslon na zadnji strani tehtnice
  • Kompaktne dimenzije, ki so ugodne pri omejenem prostoru
  • Inovativno tehtanje s tolerančnim območjem (kontrolno tehtanje): barva zaslona se spreminja glede na rezultat tehtanja (prelahka/dobra/pretežka) in tako podpira porcioniranje, doziranje in razvrščanje
  • Visoka mobilnost: zaradi delovanja na baterije (opcija) in kompaktne, lahke zasnove je primeren za uporabo na več lokacijah
  • Vgreznjeni ročaji na spodnji strani za lažje prenašanje tehtnice

Lastnosti:

  • Velik, osvetljen LCD-zaslon, višina številk 25 mm
  • Dimenzije tehtalna površina, nerjaveče jeklo, Š × G 263 × 203 mm
  • Celotne mere Š × G × V 286 × 316 × 126,5 mm
  • Neto teža približno 3,2 kg
  • Dopustno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor