Escala compacta WTB 30K-2NM, Margen de pesaje 30000 g, Lectura 10 g

Número de artículo: WTB 30K-2NM
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Balanza compacta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo WTB 30K-2NM
EAN / GTIN 4045761151444
Número del fabricante WTB 30K-2NM
Número L L40250 2721

Descripción

Descripción:

  • Adecuada para los estrictos requisitos higiénicos de la industria alimentaria
  • Le apoya en su sistema de calidad conforme al APPCC
  • Protección contra el polvo y el agua IP65 (sólo en caso de uso con acumulador)
  • Indicación muy rápida: de valores de medición estables dentro de 2 s
  • Indicación secundaria en el lado posterior de la balanza
  • Medidas compactas muy ventajoso al disponer de poco espacio
  • Pesaje innovador con rango de tolerancia (Checkweighing): El color de la pantalla cambia según el resultado de pesaje (demasiado ligero/correcto/demasiado pesado), facilitando así el racionado, dosificado y clasificado
  • Gran movilidad: gracias al uso con acumulador (opcional), estructura compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas ubicaciones
  • Asas cóncavas en la parte inferior para facilitar el transporte de la balanza
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 25 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P 263×203 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 286×316×126,5 mm
  • Peso neto 3,2 kg
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios