Navpična spona z vodoravno osnovno ploščo STC-VH /40

Št. art.: STC-VH50
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
Vrsta izdelka Navpični vpenjalniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka STC-VH50
EAN/GTIN 4008158036991
Številka proizvajalca STC-VH50
L-število L80030 204
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Ročica je v položaju vpenjanja navpična
  • Samodejna brezstopenjska nastavitev višine vpenjanja do 35 mm s skoraj konstantno vpenjalno silo - brez ročnega spreminjanja položaja pritisnega vijaka
  • Nastavljiva vpenjalna sila do 2.500 N, odvisno od nastavitve regulacijskega vijaka v spoju
  • Stabilne, kaljene jeklene plošče za dolgo življenjsko dobo
  • Vzorec lukenj na osnovni plošči primeren za milimetre in palce
  • Visokokakovosten, na olje odporen 2-komponentni plastični ročaj

Lastnosti:

  • Samodejna nastavitev: 35 mm
  • Material/površina:
    • Pločevinasti deli iz kaljenega jekla, ponikljani
    • Jekleno vreteno, pocinkano
    • ročaj je izdelan iz 2-komponentne plastike
    • Plastični zaščitni pokrovčki
  • vpenjalna sila: 2500 N
  • vpenjalna širina: 40 mm

Prednosti:

Lahko se uporablja hitro – od prvega trenutka in po menjavi obdelovanca
  • Objemke za hitro sprostitev BESSEY STC se prilagajajo različnim debelim obdelovancem – brez ročnega nastavljanja tlačnega vijaka, s skoraj enakim vpenjalna sila:
  • S samodejnim razponom razpona razpona razpona razpona razpona
Brezkompromisno vsestranska
  • Ena velikost hitre izdaje BESSEY nadomešča več konkurenčnih velikosti:
  • Zahvaljujoč izjemno velikemu razponu vpenjanja zahvaljujoč patentirani mehaniki
Močan in nežen
  • Tudi občutljive obdelovance z npr. Furniranimi ali barvanimi površinami je mogoče nežno pritrditi:
  • Skozi premično tlačno ploščo z odstranljivim zaščitnim pokrovčkom
  • Z regulacijo vpenjalne sile z nastavitvenim vijakom v zglob

Uporaba:

  • Notranja oprema
  • NAREDI SAM
  • Pohištvo in tesarska dela
  • Hitro pritrdite s samonastavljivim vpenjalna širina-jem

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
  • Navodila za nego:
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • Redno čistite in namažite vreteno