Brida vertical con brazo abierto y placa base horizontal STC-VH /40

Número de artículo: STC-VH50
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Compensación de altura 35 mm
Tipo de producto Tensor vertical
Rango de sujeción máx. 40 mm
Fuerza de sujeción máx. 2,5 kN
Comparador de alturas automático
Material acero; plástico

Identificación y clasificación

Número de artículo STC-VH50
EAN / GTIN 4008158036991
Número del fabricante STC-VH50
Número L L80030 204
Fabricante/responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Descripción:

  • La palanca está en posición de apriete vertical
  • Ajuste automático y sin fisuras de la altura de apriete hasta 35 mm con una fuerza de apriete casi constante, sin necesidad de cambiar manualmente la posición del tornillo de apriete
  • Fuerza de apriete ajustable hasta 2.500 N, en función del tornillo de ajuste de la articulación
  • Chapa de acero robusta y templada para una mayor vida útil
  • Patrón de agujeros de la placa base adecuado para milímetros y pulgadas
  • Mango de plástico de dos componentes de alta calidad y resistente al aceite

Característica:

  • Ajuste automático: 35 mm
  • Material / superficie:
    • Piezas de chapa de acero templado, niquelado
    • Husillo de acero, galvanizado
    • mango fabricado en plástico de 2 componentes
    • Tapas protectoras de plástico
  • Fuerza de sujeción: 2500 N
  • abertura de sujeción: 40 mm

Ventaja:

Se puede utilizar rápidamente – desde la primera vez y después de un cambio de pieza
  • Las abrazaderas de liberación rápida BESSEY STC se adaptan a diferentes piezas de trabajo gruesas, sin ajuste manual del tornillo de presión, con casi la misma fuerza de sujeción:
  • Por rango de span automático
Intransigentemente versátil
  • Un tamaño de la liberación rápida BESSEY sustituye a varios tamaños competitivos:
  • Gracias a gama de sujeción extremadamente grande gracias a la mecánica patentada
Potente y gentil
  • Incluso las piezas de trabajo delicadas con, por ejemplo, superficies enchapadas o pintadas se pueden sujetar suavemente:
  • Con placa de compresión móvil con cubierta protectora extraíble
  • Mediante la regulación de la fuerza de sujeción a través de tornillo de ajuste en la junta

Aplicación:

  • Obras interiores
  • Bricolaje
  • Fabricación de muebles y ebanistería
  • Fijación rápida con apertura autoajustable

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Limpie y engrase el husillo regularmente

Productos adecuados