Sauterelle à serrage vertical avec bras ouvert et platine de fixation horizontale STC-VH /40

Réf.: STC-VH50
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
Type de produit Sauterelles à serrage vertical

Numéros d’identification et classifications

Référence article STC-VH50
EAN / GTIN 4008158036991
Réf. fabricant STC-VH50
Article hors catalogue L80030 204

Description

Description:

  • Levier en position de serrage verticale
  • Réglage automatique et continu de la hauteur de serrage jusqu'à 35 mm avec une force de serrage quasi constante - sans modification manuelle de la position de la vis de pression
  • Force de serrage réglable jusqu'à 2500 N, en fonction de la vis de réglage dans l'articulation
  • Tôle d'acier robuste et trempée pour une plus longue durée de vie
  • Schéma de perçage de la plaque de base adapté aux millimètres et aux pouces
  • Poignée en plastique à deux composants de haute qualité et résistant à l'huile