Držalo za odrezke, središčna višina 32 Naslednji izdelek: (MNR) S03041, 32.BMT32NZLÜK

Št. art.: S04090
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
Notranje hlajenje ne
Hladilno mazalno sredstvo da
Oznaka proizvajalca 32.BMT32NZLÜK
Previsna dolžina L1 91 mm
Vrsta držala Držalo
Vrsta izdelka Nosilec rezila
Višina h1 80 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka S04090
EAN/GTIN 4069739508887
Številka proizvajalca 32.BMT32NZLÜK
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Statična orodja in adapterji, BMT40 DMG Mori, držalo za odrezke, zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 32.BMT32NZLÜK
  • Vrsta izdelka: Statična orodja in adapterji
  • Skupna višina (OAH): 80
  • Konzolna dolžina (LPR): 91 mm
  • Velikost držala: BMT40 DMG Mori
  • Velikost vmesnika: Odrezovalno rezilo 32
  • Hlajenje Montaža: Zunanje hlajenje