Držák frézy, výška středu 32 Následný článek: (MNR) S03041, 32.BMT32NZLÜK

Artiklové číslo: S04090
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce 32.BMT32NZLÜK
Nepodepřená délka L1 91 mm
Typ stopky držák
Druh produktu Nožové držáky
Výška h1 80 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo S04090
EAN / GTIN 4069739508887
Číslo výrobce 32.BMT32NZLÜK
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, BMT40 DMG Mori, držák řezu, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 32.BMT32NZLÜK
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 80
  • Délka konzoly (LPR): 91 mm
  • Velikost stopky: BMT40 DMG Mori
  • Velikost rozhraní: Odřezávací nůž 32
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení