Porte-lame de tronçonnage, Hauteur 32 Article de remplacement: (MNR) S03041

Réf.: S04090
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Référence fabricant 32.BMT32NZLÜK
Longueur de col L1 91 mm
Type de queue Porte-outils
Type de produit Porte-plaquettes
Hauteur h1 80 mm

Identification et classification

Référence article S04090
EAN / GTIN 4069739508887
Réf. fabricant 32.BMT32NZLÜK
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, BMT40 DMG Mori, porte-outil de tronçonnage, refroidissement externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 32.BMT32NZLÜK
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 80
  • Longueur de flanc (LPR): 91 mm
  • Taille de queue: BMT40 DMG Mori
  • Taille de l’interface: Lame de tronçonnage 32
  • Refroidissement Logement: Refroidissement externe