Portaherramientas de tronzado, Altura 32 Artículo de seguimiento: (MNR) S03041

Número de artículo: S04090
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior no
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante 32.BMT32NZLÜK
Longitud de alcance L1 91 mm
Tipo de vástago Soporte
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Altura h1 80 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo S04090
EAN / GTIN 4069739508887
Número del fabricante 32.BMT32NZLÜK
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas estáticas y adaptadores, BMT40 DMG Mori, portatronzadoras, refrigeración exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 32.BMT32NZLÜK
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 80
  • Longitud de voladizo (LPR): 91 mm
  • Tamaño del mango: BMT40 DMG Mori
  • Tamaño de interfaz: Cuchilla de tronzado 32
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa