Nasadni ključ 1/4″ 6 oldal 3,2mm

Št. art.: R.3.2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka R.3.2
EAN/GTIN 3148510505008
Številka proizvajalca R.3.2
L-število L60130 6663

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: OGV® profil: večja moč in varnost, ščiti matice
  • svetlo kromiran

Lastnosti:

  • A [mm]: 3,2
  • d [mm]: 11,2
  • d1 [mm]: 5,9
  • H3 [mm]: 2,4
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 2,4
  • 6-krak [mm]: 6
  • [g]: 7,30