Dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 6,3 mm (1/4″) , Uitgang OGV® zeskantprofiel , SW 3,2 mm

Artikelnummer: R.3.2
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer R.3.2
EAN/GTIN 3148510505008
Nummer fabrikant R.3.2
L-nummer L60130 6663

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 3,2
  • d [mm]: 11,2
  • d1 [mm]: 5,9
  • H3 [mm]: 2,4
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 2,4
  • 6-kant [mm]: 6
  • [g]: 7,30