Nasadni ključ IMPACT 3/4″ 24 mm

Št. art.: NK.24A
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka NK.24A
EAN/GTIN 3148516552778
Številka proizvajalca NK.24A
L-število L60130 4213
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Za vašo varnost uporabljajte samo z ustreznimi obročki in zapornimi zatiči.

Lastnosti:

  • A [mm]: 24
  • d [mm]: 44
  • d1 [mm]: 39
  • H3 [mm]: 17
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 17
  • 6-kotnik [mm]: 6
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • [g]: 350