Nástrčný klíč IMPACT 3/4″ 24 mm

Č. pol.: NK.24A
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Račňa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky NK.24A
EAN/GTIN 3148516552778
Číslo výrobcu NK.24A
Číslo L L60130 4213
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

Charakteristika:

  • A [mm]: 24
  • d [mm]: 44
  • d1 [mm]: 39
  • H3 [mm]: 17
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 17
  • 6-hrana [mm]: 6
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • [g]: 350

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka