Osebna tehtnica; največ 300 g, d = 100 g

Št. art.: MPB 300K100
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
Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka MPB 300K100
EAN/GTIN 4045761097575
Številka proizvajalca MPB 300K100
L-število L40250 2010
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Osebna tehtnica s funkcijo BMI in samostojno enoto za ocenjevanje
  • Higienično in enostavno čiščenje
  • Varna in nedrseča namestitev zaradi gumijastih nogic
  • Funkcija zadržanja: Če je pacient nemiren, se s povprečenjem določi stabilna vrednost teže in se ″zamrzne″. Tako boste imeli dovolj časa, da se posvetite bolniku in v miru odčitate težo
  • Enostavno in priročno upravljanje s štirimi tipkami
  • Funkcija BMI za določanje premajhne/normalne/prevelike telesne teže
  • Stenski nosilec za stensko montažo ocenjevalne enote kot standard
  • Možno je delovanje na baterije in iz električnega omrežja
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo

Lastnosti:

  • LCD-zaslon, višina številk 25 mm
  • Dimenzije tehtalne plošče Š × G × V 315 × 300 × 60 mm
  • Dimenzije ocenjevalne enote Š × G × V 210 × 110 × 50 mm
  • Enota za ocenjevanje dolžine kabla približno 1,2 m
  • Možnost delovanja na baterije, 6 × 1,5 V AA, niso priložene, čas delovanja do 170 ur
  • Zunanji omrežni napajalnik kot standard
  • Neto teža približno 4,6 kg

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov