Échelles personnelles MPB 300K100, Portée 300 kg, Lecture 100 g

Réf.: MPB 300K100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article MPB 300K100
EAN / GTIN 4045761097575
Réf. fabricant MPB 300K100

Description

Description:

  • Plateau en acier stable à surface antidérapante et résistante à l’usure
  • Hygiénique et facile à nettoyer
  • Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc
  • Fonction Hold: Fonction Hold: pour les patients agités debout, la détermination de la valeur moyenne recherche une valeur de pesée stable et la « gèle ». Vous avez ainsi le temps de vous consacrer à votre patient et de lire la valeur de pesée en toute tranquillité
  • Utilisation aisée et pratique à 4 touches
  • Fonction IMC pour le calcul du poids insuffisant/normal/surpoids
  • Support mural pour montage mural de l‘afficheur, en série
  • Fonctionnement possible sur pile et sur secteur
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Ècran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
  • Dimensions plateau BxTxH 315×300×60 mm
  • Dimensions afficheur L×P×H 210×110×50 mm
  • Longueur de câble afficheur env. 1,2 m
  • Fonctionnement sur pile possible, 6×1.5 V AA non incluses, autonomie jusqu‘à 170 h
  • Bloc d’alimentation externe, inclus
  • Poids net env. 4,6 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires