Osobní váha; max. 300 g, d = 100 g

Artiklové číslo: MPB 300K100
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
Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Přesná váha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo MPB 300K100
EAN / GTIN 4045761097575
Číslo výrobce MPB 300K100
L-číslo L40250 2010
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Osobní váha s funkcí BMI a volně stojící vyhodnocovací jednotkou
  • Hygienické a snadno čistitelné
  • Bezpečná a neklouzavá instalace díky gumovým nožičkám
  • Funkce Hold: Pokud je pacient neklidný, určí se stabilní hodnota hmotnosti zprůměrováním a ″zmrazí″ se. To ponechává dostatek času na ošetření pacienta a následné odečtení váhy v klidu
  • Jednoduché a pohodlné ovládání pomocí 4 tlačítek
  • Funkce BMI pro určení podváhy/normální hmotnosti/nadváhy
  • Standardní nástěnný držák pro montáž vyhodnocovací jednotky na stěnu
  • Možnost provozu na baterie i ze sítě
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • LCD displej, výška číslic 25 mm
  • Rozměry vážicí desky Š×H×V 315×300×60 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 210×110×50 mm
  • Vyhodnocovací jednotka délky kabelu cca 1,2 m
  • Možnost provozu na baterie, 6×1,5 V AA, nejsou součástí dodávky, provozní doba až 170 h
  • Externí síťový adaptér jako standard
  • Čistá hmotnost přibližně 4,6 kg

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku