Jeklena žična krtača L.290mm

Št. art.: L60010 1483
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Žična ščetka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L60010 1483
EAN/GTIN 4018754048601
Številka proizvajalca 77090000
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Obrezovanje iz jeklene žice, debeline 0,35 mm, gladko
  • Telo krtače iz bukovega lesa
  • z dvema luknjama za obešanje na koncu ročaja, spredaj in ob strani
  • certificirano po standardu PEFC
  • Izdelano v Nemčiji

Lastnosti:

  • Vrstice: 4
  • Obrezovanje: Jeklena žica
  • Telo: les
  • Dolžina mm (L): 290 mm
  • Masa: 129 g