• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahldrahtbürste L.290mm

Artikel-Nr.: L60010 1483
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Drahtbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 1483
EAN / GTIN 4018754048601
Herstellernummer 77090000
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • Besatz aus Stahldraht, Stärke 0,35 mm, glatt
  • Bürstenkörper aus Buchenholz
  • mit 2 Aufhängelöchern am Griffende, frontal und seitlich
  • nach PEFC-Standard zertifiziert
  • Made in Germany

Merkmal:

  • Reihen: 4
  • Besatz: Stahldraht
  • Körper: Holz
  • Länge mm (L): 290 mm
  • Gewicht: 129 g