Scotch-Brite™ Roloc™ disk za čiščenje in odstranjevanje rezin CG-ZS, 150 mm x 13 mm x 8 mm, S XCRS

Št. art.: L51710 76
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 6 kos
  • Koraki naročila: 6 kos
po ponudbi
Na zalogi
114 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka L51710 76
EAN/GTIN 4046719750092
Številka proizvajalca 7100093983
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Discs aggressively remove paint, rust and coatings
Load resistant
Smear resistant
Safe for operators
Roloc™ attachment system provides easy disc change out for multi-step finishing processes

Opis:

Ta zmogljiva plošča za grobo čiščenje zagotavlja veliko daljšo življenjsko dobo v primerjavi s standardnimi črnimi ploščami Clean & Strip. Ta izdelek je posebej zasnovan za čiščenje pred in po varjenju pri obdelavi kovin, kot tudi za odstranjevanje rje in drugih premazov v delavnici ali industrijski proizvodnji.

Prednosti:

  • Prilagodljiva groba čistilna plošča za univerzalno čiščenje
  • Vgrajena gred
  • Idealno za obdelavo težke površinske umazanije in premazov
  • Odprta netkana struktura
  • Brez popuščanja posameznih delov
  • Uporabite na ravnem brusilniku, gibki gredi ali vrtalnik

Priporočilo:

  • Gibka gred ali vrtalnik
  • Uporabite na ravnih brusilnikih
  • Odstranite težko površinsko kontaminacijo in premaze
  • Odstranjevanje rje, odstranjevanje barve, čiščenje zvarov
  • uporablja se radialno