Scotch-Brite™ Roloc™ Disc de curățare și dezlipire CG-ZS, 150 mm x 13 mm x 8 mm, S XCRS

Cod articol: L51710 76
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 6 buc.
  • Pași de comandă: 6 buc.
La cerere
În stoc
180 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol L51710 76
EAN / GTIN 4046719750092
Număr producător 7100093983
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

Discs aggressively remove paint, rust and coatings
Load resistant
Smear resistant
Safe for operators
Roloc™ attachment system provides easy disc change out for multi-step finishing processes

Descriere:

Cu acest disc puternic de curățare grosieră, beneficiați de o durată de viață mult mai lungă în comparație cu discurile standard negre Clean & Strip. Acest produs este special conceput pentru curățarea înainte și după sudarea în prelucrarea metalelor, precum și pentru îndepărtarea ruginii și a altor acoperiri în atelier sau în producția industrială.

Avantaj:

  • Disc flexibil de curățare grosieră pentru aplicații universale de curățare
  • Arbore încorporat
  • Ideal pentru prelucrarea murdăriei și acoperirilor grele de suprafață
  • Structură deschisă nețesută
  • Nu slăbiți piesele individuale
  • Utilizați pe polizoare drepte, arbori flexibili sau burghie

Recomandare:

  • Arbore flexibil sau burghiu
  • Utilizați pe râșnițe drepte
  • Îndepărtați contaminarea și acoperirea suprafețelor grele
  • Dezrugină, îndepărtarea vopselei, curățarea sudurilor
  • folosită radial

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă