Pomično merilo ABS za notranje merjenje brez pogonskega kolesca 20 – 170 mm

Št. art.: L40010 11479
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 67
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
Merilno območje 20,1 mm - 170 mm
Vrsta IP-zaščite IP 67
Merilno orodje digital
Napajanje Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka Standardno pomično merilo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L40010 11479
EAN/GTIN 4946368726960
Številka proizvajalca 573-648-20
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ta merila omogočajo meritve znotraj utora. Nudijo vam naslednje prednosti: Posebna zasnova za notranje meritve na težko dostopnih merilnih mestih.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 20,1 - 170
Prirastek številk: 0,01 mm
Ponovljivost: 0,01 mm
Zaslon: LCD, višina številk 9 mm
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: V škatli, vključno z 1x baterijo SR-44
Življenjska doba baterije: Približno 5 let ob običajni uporabi