Pied à coulisse ABS Mesure intérieure sans molette 20 - 170 mm

Réf.: L40010 11479
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 67
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 20,1 mm - 170 mm
Indice de protection IP IP 67
Métrologie digital
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Type de produit Pied à coulisse standard

Identification et classification

Référence article L40010 11479
EAN / GTIN 4946368726960
Réf. fabricant 573-648-20
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ces étriers permettent des mesures dans une rainure. Ils vous offrent les avantages suivants: Conception spéciale pour les mesures internes aux points de mesure difficiles à atteindre

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 20,1 - 170
Valeur du pas de comptage : 0,01 mm
Précision de la répétition : 0,01 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 5 ans en utilisation normale

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier