Kompaktna vodna gladina torpedo 7,6 cm

Št. art.: L01850 2350
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Vodna tehtnica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L01850 2350
EAN/GTIN 4058546325183
Številka proizvajalca 4932472122
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Mehurčkasta nivelirka SHARPSITE® z dodatnimi obročki za enostavno odčitavanje naklona 1° in 2°
  • Zelo kompaktna oblika za merjenje v zaprtih prostorih
  • V-žleb za enostavno namestitev na cevi in okrogle materiale
  • Nujno za merjenje na ceveh z zvari
  • Magnetno polje magneta redke zemlje je preusmerjeno z železno ploščo za optimalno oprijemalno moč
  • Točnost merjenja je 0,029° (0,5 mm/m) v normalnem položaju

Lastnosti:

  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: Kompaktni torpedo