Vízmérték kompakt torpedó 7,6 cm

Cikkszám: L01850 2350
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
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
Termék fajtája Vízmérték

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L01850 2350
EAN / GTIN 4058546325183
Gyártó száma 4932472122
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • SHARPSITE™ vízmérték kiegészítő gyűrűkkel az 1° és 2° dőlésszög könnyű leolvasásához
  • Nagyon kompakt kialakítás a szűk helyeken történő méréshez
  • V horony a csövekhez és kerek anyagokhoz való könnyű illeszkedéshez
  • Megfelelő a hegesztett csöveken történő méréshez
  • A ritkaföldfém mágnesek mágneses terét egy vaslemez tereli el az optimális tartóerő érdekében
  • Mérési pontosság 0, 029° (0,5 mm/ m) normál helyzetben

Jellemző:

  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: Compact Torpedo