• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserwaage Kompakt-Torpedo 7, 6 cm

Artikel-Nr.: L01850 2350
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wasserwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L01850 2350
EAN / GTIN 4058546325183
Herstellernummer 4932472122
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • SHARPSITE™ Libelle mit zusätzlichen Ringen zum leichten Ablesen von 1° und 2° Neigung
  • Sehr kompakte Bauform zum Messen bei beengten Platzverhältnissen
  • V-Nut zum leichten Anlegen an Rohren und Rundmaterialien
  • Aussparung zum Messen bei Rohren mit Schweißnähten
  • Magnetfeld der Seltenerdmagneten wird durch eine Eisenplatte umgeleitet für eine optimale Haltekraft
  • Die Messgenauigkeit beträgt 0,029° (0,5 mm/ m) in Normalposition

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Compact Torpedo

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb