Rokavice Powder Free Nitrile, za enkratno uporabo (100kom) Black L R

Št. art.: L01840 152
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka L01840 152
EAN/GTIN 5036108279203
Številka proizvajalca A925BKRL
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Naše nitrilne rokavice za enkratno uporabo, izdelane iz sintetične nitrilne gume, odpravljajo tveganje alergijskih reakcij, povezanih z rokavicami iz lateksa. Teksturiran premaz zagotavlja boljši oprijem in spretnost konic prstov v mokrih in suhih razmerah. 100 rokavic v pakiranju.,

Lastnosti:

  • Primerno za obrate za predelavo hrane in odporno na maščobe, živalske maščobe in olja
  • Nitrilne rokavice za enkratno uporabo odpravljajo tveganje alergijske reakcije, povezane z rokavicami iz lateksa
  • Gladke in neteksturirane z obrobno manšeto
  • Sprejemljiva meja kakovosti (AQL) 1,5
  • 240mm dolžine
  • 0,07 mm debeline
  • Maloprodajna embalaža za prodajo na drobno
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • CE varno za živila

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 455 Part 1-4
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (KPT)
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Material:

Material: Nitril;