• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nitril-Einweghandschuh, puderfrei (Pk100) Schwarz L

Artikel-Nr.: L01840 152
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L01840 152
EAN / GTIN 5036108279203
Herstellernummer A925BKRL
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Beschreibung

Opis:

Manufactured from synthetic nitrile rubber our disposable nitrile gloves eliminate the risk of allergic reactions associated with latex gloves. Textured finish provides enhanced fingertip grip and dexterity in both wet and dry conditions. 100 gloves per box.,

Cecha szcz.:

  • Suited for food processing plants and resistant to greases, animal fats and oils
  • Disposable nitrile gloves eliminate the risk of allergic reaction associated with latex gloves
  • Smooth and non-textured with a beaded cuff
  • Acceptable quality limit (AQL) 1.5
  • 240mm length
  • 0.07mm thickness
  • Retail box which aids presentation for retail sales
  • CE certified
  • UKCA marked
  • CE foodsafe

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 455 Part 1-4
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (KPT)
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Materiał:

Material: Nitrile;

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb