M18BLDDRC-0 Akumulatorski vrtalnik

Št. art.: L00800 5095
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka L00800 5095
EAN/GTIN 4058546477028
Številka proizvajalca 4933492831
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Kompakten, 145 mm dolg brezkrtačni vrtalnik za dostop do tesen posnemanje
  • Visokokakovostna 13 mm visokozmogljiva kovinska podloga za hitre spremembe bitov in odlično zaščito bitov
  • 60,5 Nm vrtilni moment najboljše razmerje med močjo in velikostjo
  • Reverzibilna kovinska sponka za hitro in enostavno obešanje orodja
  • Indikator napolnjenosti akumulatorja in indikator LED na vozilu
  • MILWAUKEE® brezkrtačni motor POWERSTATE®, tehnologija REDLITHIUM™ in elektronika REDLINK PLUS™ zagotavljajo izjemno zmogljivost, čas delovanja in vzdržljivost
  • Prilagodljiv baterijski sistem: Združljiv z vsemi baterijami MILWAUKEE®M18™
  • Optimiziran število vrtljajev za hitrejše vrtanje in vijačenje (0–550/ 0–1700 vrt/min)

Lastnosti:

  • Maks. Navor: 60,5 Nm
  • Vpetje: 18 V

Obseg dobave:

V škatli ni baterij, polnilniki akumulatorjev ni vključen

Ustreznih izdelkov