M18 BLDDRC-0 /TRAPANI

N.º do artigo: L00800 5095
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo L00800 5095
EAN/GTIN 4058546477028
Número do fabricante 4933492831
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Taladro inalámbrico sin escobillas compacto de 145 mm de largo para acceder a brochas apretado
  • Revestimiento metálico de alto rendimiento de 13 mm de alta calidad para cambios rápidos de brocas y excelente protección de brocas
  • 60,5 Nm par de giro La mejor relación entre potencia y tamaño
  • Clip de cinturón de metal reversible para colgar rápida y fácilmente de la herramienta
  • Indicador de carga de batería y luz led a bordo
  • El motor sin escobillas POWERSTATE® de MILWAUKEE®, la tecnología REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen un rendimiento, duración y durabilidad excepcionales
  • Sistema de baterías flexible: Compatible con todas las baterías MILWAUKEE®M18™
  • número de revoluciones optimizado para una perforación y atornillado más rápidos (0 - 550 / 0 - 1700 rpm)

Característica:

  • Max. Torsión: 60,5 Nm
  • Tensión: 18 V

Material fornecido:

No incluye baterías, no incluye cargador, en la caja

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a