Momentni ključ 3/8″ 10 - 50 Nm

Št. art.: J.306A50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka J.306A50
EAN/GTIN 3148516935991
Številka proizvajalca J.306A50
L-število L60130 346

Opis

Opis:

Prednosti izdelka: Natančnost franko tovarna: ± 2 % / Navorni ključi z eno smerjo vrtenja, ki se lahko uporabljajo za rahljanje s prestavljanjem vložkov / Oštevilčeni, opremljeni s certifikatom o umerjanju ISO 6789 / Dobavljeni v plastični škatli z ročico in vrtljivim ročajem.

Lastnosti:

  • L [mm]: 357
  • Priključek: 9 x 12
  • Ključ: BP.D2
  • Moč [N.m]: 10 - 50
  • Ključ: J.306-50D
  • Zateg: J.372
  • Merilna razdelitev [N.m]: 1.00
  • Ručka: S.305P
  • [kg]: 0,930