Momentsleutel met afneembare ratel J.372 , automatische ontgrendeling , 10 - 50 Nm

Artikelnummer: J.306A50
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer J.306A50
EAN/GTIN 3148516935991
Nummer fabrikant J.306A50
L-nummer L60130 346

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nauwkeurigheid af fabriek: ± 2 %
  • Torsiesleutels met één draairichting die kunnen worden gebruikt voor het losdraaien door de inzetstukken om te draaien
  • Genummerd, geleverd met kalibratiecertificaat ISO 6789
  • Geleverd in kunststof doos met ratel en draaihendel

Kenmerk:

  • L [mm]: 357
  • Aansluiting: 9 x 12
  • Kist: BP.D2
  • Kracht [N.m]: 10 - 50
  • Sleutel: J.306-50D
  • Ratchets: J.372
  • Meetdeling [N.m]: 1.00
  • Handgreep: S.305P
  • [kg]: 0,930