Momentni ključ 3/8″ 10 - 50 Nm

Št. art.: J.248-50D
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka J.248-50D
EAN/GTIN 3148516934840
Številka proizvajalca J.248-50D
L-število L60130 5619

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Natančnost: ± 4 %
  • Preverjena odpornost: 100.000 ciklov
  • Ključe je mogoče vnaprej nastaviti in jih uporabljati za zategovanje ali rahljanje
  • Nastavite navor s čepnim ključem na merilniku navora
  • Kovinski ročaj z roglji
  • Oštevilčeni ključi so priloženi v zaščitni plastični cevi.

Lastnosti:

  • L [mm]: 331
  • Priključek: 9 x 12
  • Moč [lbf.ft]: -
  • Moč [lbf.ft]: 90 - 440
  • Moč [N.m]: 10 - 50
  • [kg]: 0,740