Cheie dinamometrică 3/8″ 10 - 50 Nm

Cod articol: J.248-50D
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol J.248-50D
EAN / GTIN 3148516934840
Număr producător J.248-50D
L-Număr L60130 5619

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Precizie: ± 4%
  • Rezistență dovedită: 100.000 de cicluri
  • Cheile pot fi presetate și utilizate pentru strângere sau slăbire
  • Reglați cuplul cu o cheie cu știfturi pe un tester de cuplu
  • Mâner metalic zimțat
  • Chei numerotate furnizate în tub de protecție din plastic.

Caracteristică:

  • L [mm]: 331
  • Conectare: 9 x 12
  • Putere [lbf.ft]: -
  • Putere [lbf.ft]: 90 - 440
  • Putere [N.m]: 10 - 50
  • [kg]: 0.740