• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Komplet radiusnih VHM-rezkarjev, 5 kosov

Št. art.: GG7154 8
Nastavi ceno 5 kosi (30,71 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
131 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ h10 DC (mm) Nastavi ceno 5 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

vrsta izdelka rezkar z okroglim profilom
Prevleka TiAlN
Premer rezila Dc 8 mm
Dolžina rezila Lc 12 mm
Radij R 4 mm
Skupna dolžina L 100 mm
Premer držala DS 8 mm
Število efektivnih rezil (po obodu) Z 2
Kot spirale 30 stopinj
Globina reza maks. L2 12 mm; 0,4 mm
Rezalni material polno karbid
Tolerančni razred h10
Notranje hlajenje ne
Število delov 5 kos
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Izvedba držala HA
Hladilno mazalno sredstvo da
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tip rezalnika ISO N
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Vmesnik ločilno mesto 1
Uporabna dolžina L1 12 mm
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard Werksnorm
Postopek obdelave Kopirno rezkanje
Barvni prstan brez
Vsebina garnitura
Korekcijski faktor fz 1,25

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG7154 8
EAN/GTIN 4062406337001
Številka proizvajalca GG7154 8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
350
Al > 10% Si
N
250
Jeklo < 500 N/mm
P
160
Jeklo < 750 N/mm
P
140
Jeklo < 900 N/mm
P
130
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
70
Jeklo < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Kot art. 207154.