{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| vrsta izdelka | rezkar z okroglim profilom | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Premer rezila Dc | 3 mm | |
| Dolžina rezila Lc | 8 mm | |
| Radij R | 1,5 mm | |
| Skupna dolžina L | 63 mm | |
| Premer držala DS | 3 mm | |
| Število efektivnih rezil (po obodu) Z | 2 | |
| Kot spirale | 30 stopinj | |
| Globina reza maks. L2 | 8 mm; 0,15 mm | |
| Rezalni material | polno karbid | |
| Tolerančni razred | h10 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Število delov | 5 kos | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Izvedba držala | HA | |
| Toleranca premera reza | tolerančni razred ISO | |
| Tip rezalnika ISO | N | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Uporabna dolžina L1 | 8 mm | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | polna trda kovina | |
| Standard | Werksnorm | |
| Postopek obdelave | Kopirno rezkanje | |
| Barvni prstan | brez | |
| Vsebina | garnitura | |
| Korekcijski faktor fz | 1,25 |
| Številka izdelka | GG7154 3 | |
| EAN/GTIN | 4062406336967 | |
| Številka proizvajalca | GG7154 3 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |