Brusna plošča 50

Št. art.: GG5401 50
Nastavi ceno 250 kos (0,54 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: ZA

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo ZA
Vsebina 250
Maksimalno število vrtljajev 25.000 min-1
Vrsta izdelka Brusna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG5401 50
EAN/GTIN 4062406201913

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Cirkonijev korund (ZA) z najboljšim razmerjem med ceno in zmogljivostjo za ekonomično uporabo pri obdelavi jekla in nž-kovin.
Ustreza 554018.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli