Disco abrasivo 50

Codice art.: GG5401 50
Imposta il prezzo 250 Articolo (CHF 0.59 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: ZA

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo ZA
Contenuto 250
Numero massimo giri 25.000 min-1
Tipo di prodotto Disco abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG5401 50
EAN / GTIN 4062406201913

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Zirconio (ZA) con ottimo rapporto costi-benefici per l'impiego redditizio su acciaio e metalli non ferrosi.
Come n. art. 554018.:

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript