{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | Fächerschleifscheibe long life ZA konisch | |
| Vsebina | 100 kos | |
| Opis oblike | konično | |
| Premer | 125 mm | |
| Nosilni krožnik | steklena vlakna | |
| Pogonski stroj | kotni brusilnik | |
| Vpenjala | izvrtina | |
| Premer izvrtine | 22,23 mm | |
| Stopnja preciznosti | srednje | |
| Obodna hitrost maks. | 80 m/s | |
| Brusna podlaga | krožnik iz steklenih vlaken, | |
| Vezivo | smola in umetna smola | |
| Vsebina enote | kos | |
| Vrsta izdelka | Lamelni brusni disk | |
| Brusno sredstvo | cirkonijev korund (ZA) | |
| Velikost zrnja (mrežica) | 60 struktura | |
| Primerno za material | plemenito jeklo; jeklo | |
| Skupina surovin | kovinski | |
| Primerno za | brušenje; brušenje površine; brušenje robov | |
| Delež železa, žvepla in klora maks. | 0,1 % |
| Številka izdelka | GG5285 60 | |
| EAN/GTIN | 4062406201647 | |
| Številka proizvajalca | GG5285 60 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |