Paquete económico de muela abrasiva a láminas long life ZA cónica

Número de artículo: GG5285 60
Establecer precio 100 unidades (1,54 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
123 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Establecer precio 100 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 100 ud.
Forma Forma cónica
Diámetro 125 mm
Plato portante fibra de vidrio
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Diámetro perforación H 22,23 mm
Grado de finura basto/a
Velocidad circunferencial máx. 80 m/s
Ligadura Resina y resina sintética
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas
Abrasivos Corindón de circonio (ZA)
Tamaño de grano (malla) 60 malla
Para material Acero fino; acero
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado de superficies; Rectificado de cantos; Esmerilado
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo GG5285 60
EAN / GTIN 4062406201647
Número del fabricante GG5285 60
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Uni
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

  • Corindón de circonio (ZA) de alta calidad para un alto rendimiento de lijado y disco de tela de vidrio para una presión de contacto óptima.
  • Apropiado de forma universal para acero e INOX.
  • Los mejores resultados en lijadoras angulares de todas las clases de rendimiento.

long life - Disposición de las láminas muy densa para una vida útil máxima.
Corresponde al n.° 565285.

Aplicación:

Trabajos de rectificado universales, rectificado de superficies, trabajos de desbaste y mecanizado de cantos.

Volumen de suministro:

100 unidades de muela abrasiva a láminas N.º 565285.

Nota:

¡Entrega solo en juego de paquete, no hay entregas por separado! Información para el pedido: 1 juego =1 paquete.